Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Garmin Index S2 Rechteck Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87014387
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02294-12
EAN/GTIN:
     753759257507
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterie Lebensdauer
0.75 Jahr(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
181.4 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Maßeinheit
kg / lb
Form
Rechteck
Speicherfunktion
Ja
Körperfettanteil
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Prozentualer Anteil der Muskelmasse
Ja
Analyse der Skelettmuskulatur
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
16 Benutzer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.