Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18351 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18351 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
DeLOCK 18351 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
DeLOCK 18351 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
DeLOCK 18351 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87015001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18351
EAN/GTIN:
     4043619183517
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer
Dieses Zubehörset von Delock bietet einen 5 in 1 rundum Schutz für die Apple AirPods. Es beinhaltet die Schutztasche für den Ladebehälter, einen Halteclip, zwei Ohrstöpsel, ein Halteband und einen Karabinerhaken.

Praktische Schutztasche für Apple AirPods Ladebehälter mit Karabinerhaken
Diese praktische Aufbewahrungstasche schützt den Ladebehälter vor Witterungseinflüssen, Beschädigungen und Verschmutzungen. Seine Elastizität bietet außerdem einen effizienten Schutz vor Stößen und Kratzern. Zudem besitzt die Schutztasche auf der unteren Seite eine Öffnung für den Ladeport, sodass die Kopfhörer aufgeladen werden können, ohne den Ladebehälter aus der Tasche zu nehmen. Der im Lieferumfang enthaltene Karabiner ermöglicht es, die Schutztasche z. B. an Gürtel oder Rucksack zu befestigen.

Halteclip für Apple Watch Armband
Der Halteclip wird einfach durch das Uhrenarmband geschoben und die Kopfhörer werden in die zwei runden Öffnungen eingesetzt. Dadurch sind sie sicher verstaut und können nicht verloren gehen, z. B. beim Joggen. Dank des Halteclips sind die AirPods immer griffbereit.

Schutzstöpsel für AirPods
Die ultradünnen und flexiblen Ohrstöpsel schützen die AirPods vor Kratzern, Schmutz und reduzieren Umgebungsgeräusche. Außerdem sind sie rutschfest, sodass die Kopfhörer z. B. beim Sport nicht aus dem Ohr herausfallen können.

Halteband für AirPods
Dieses Halteband kann einfach um den Hals gehangen werden und gewährleistet den sicheren Halt der Kopfhörer z. B. beim Sport. Sobald die AirPods aus dem Ohr rutschen, fallen sie einfach um den Hals und nicht auf den Boden. Somit können Beschädigungen an den Kopfhörern vermieden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple AirPods
Material
Kunststoff, Silikon
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.