Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66528 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66528 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-A Schwarz
DeLOCK 66528 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87015967
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66528
EAN/GTIN:
     4043619665280
Suchbegriffe:
Datenblocker USB Adapter
USB Daten Blocker
USB Datenblocker
USB Datenblockier-Adapter
Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, das Übertragen von Daten von Geräten mit USB Type-C™ Anschluss zu blockieren. Die Datenleitungen sind nicht verbunden, damit kann der Adapter nur zum Laden verwendet werden. Dadurch kann ein PC z. B. nicht auf die Daten eines angeschlossenen Smartphones zugreifen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.