Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon
TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon
TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon
TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon
TechniSat TechniPhone ISI 3 5,59 cm (2.2 Zoll) 60 g Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87026620
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9025
EAN/GTIN:
     4019588090255
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
242 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Breite
60 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
120 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
800,850,900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
32 MB
Benutzerspeicher
24 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Typ
Einsteigertelefon
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Audio
FM-Radio
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Energie
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
15 h
Video
Videokompressionsformate
AVI
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy technisat, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.