Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
PDP LVL40 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     832-353664
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     048-141-EU-WN
EAN/GTIN:
     708056067823
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
203.2 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
256 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Versandkartonsbreite
443 mm
Versandkartonslänge
388 mm
Versandkartonshöhe
283 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4320 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
500 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,96*
€ 19,18*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,05*
€ 32,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,03*
€ 32,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,54*
€ 40,64*
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,54*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.