Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Ninja BN495 0,7 l 1000 W Anthrazit, Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87042951
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BN495EU
EAN/GTIN:
     622356241236
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz, Grau
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
8
Mixbehälter mit Löffel
Ja
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Rezeptbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.7 l
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten
Turbotaste
Ja
Merkmale
Messbecher
0.7 l
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
2970 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.