Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja BN650 Küchenmaschine 850 W 2,1 l Silber Integrierte Waagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja BN650EU Küchenmaschine
Ninja BN650EU Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043110
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BN650EU
EAN/GTIN:
     622356241243
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Schüsselkapazität
2.1 l
Produktfarbe
Silber
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Integrierte Waagen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anzahl der Funktionen
4
Einfach zu säubern
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
4410 g
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
3470 g
Lieferumfang
Entgratungsscheibe enthalten
Ja
Flügelradklinge enthalten
Ja
Rezeptbuch
Ja
Teigwerkzeug
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.