Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja BN800 Küchenmaschine 1200 W 1,8 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043123
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BN800EU
EAN/GTIN:
     622356235037
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
1.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anzahl der Funktionen
5
Eis-Crusher
Ja
Drehgeschwindigkeit
21000 RPM
Fassungsvermögen der Mixschüssel
2.1 l
Mixerfunktionen
Mixen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
437 mm
Verpackungstiefe
302 mm
Verpackungshöhe
419 mm
Paketgewicht
7660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
6360 g
Lieferumfang
Flügelradklinge enthalten
Ja
Rezeptbuch
Ja
Teigwerkzeug
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schale enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
240 V
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.