Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-m30II-F (122F2): Ethernet, Black, PS, EU, Fiscal DE (5 years)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87043209
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CJ27122F2
EAN/GTIN:
8715946688107
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Ursprungsland
Philippinen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 - 80 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen