Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Heißluftballons, Mandalay, Myanmar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Heißluftballons, Mandalay, Myanmar
Schmidt Spiele Heißluftballons, Mandalay, Myanmar
Schmidt Spiele Heißluftballons, Mandalay, Myanmar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043241
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     58956
EAN/GTIN:
     4001504589561
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
493 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Landschaft
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Maximale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.