Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-m30II-F (111F1): Ethernet, BT, White, PS, EU, Fiscal DE (5 years)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87043248
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CJ27111F1
EAN/GTIN:
8715946688015
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Als führender Hersteller von POS-Druckern in Europa1 hat Epson sein Angebot an kompakten mPOS-Geräten mit dem Einstiegsmodell TM-m30II erweitert. Der Drucker zeichnet sich durch vielfältige Funktionen und umfassende Anschlussmöglichkeiten aus. Dank seinen kompakten Abmessungen braucht er nur wenig Stellfläche auf dem Verkaufstresen.
Schlichtes, kompaktes Design
Der TM-m30II hat ein schlichtes, quadratisches Design mit kleiner Standfläche. Dadurch fügt er sich unauffällig in die meisten Umgebungen ein. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Der TM-m30II ist das Nachfolgemodell des TM-m30-Bondruckers und verfügt über diverse Anschlussmöglichkeiten, um die sich ändernden Anforderungen in Unternehmen zu erfüllen, darunter USB, Ethernet und optional auch Bluetooth oder WLAN.
Hohe Zuverlässigkeit
Dieser mPOS-Bondrucker hat viele neue Funktionen, die für hohe Effizienz im Betrieb sorgen. Hierzu gehören hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunden, Verbesserungen bei Mechanismus und Druckkopf, automatischer Papierschneider sowie eine innovative Funktion zum Papiersparen mit der Möglichkeit, Papier in Gegenrichtung einzuziehen. Zudem ist ein Sensor zur Erkennung, wenn das Papier ausgeht, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb hilfreich.
Einfach zu bedienen
Das Ergebnis der umfangreichen Erfahrung von Epson bei POS-Druckern sind eine hervorragende Qualität und ausgefeilte Funktionen. Jede Komponente wird im Hinblick auf eine einfache Anwendung hin entwickelt. Der TM-m30II lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und ist somit vielerorts einsetzbar. Das Einlegen von Papier ist von oben oder vorne möglich. Der TM-m30II lässt sich schnell und einfach mit Tablets und mobilen Geräten koppeln. LED-Anzeigen zeigen den Status von WLAN, Ethernet und Bluetooth an – je nach Modellvariante.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2142 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Ursprungsland
Philippinen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58 - 80 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
belegdrucker epson
,
thermo belegdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,79*
€ 537,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen