| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-87044338 Herst.-Nr.: 19355 EAN/GTIN: 4043619193554 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabelbinder Set von Delock kann zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.
Auswahl an verschiedenen Kabelbindern Dieses Set beinhaltet Kabelbinder mit drei verschiedenen Breiten, drei verschiedenen Längen und zwei verschiedenen Farben zur Kabelbündelung.
Praktische Aufbewahrungsbox Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Kabelbinder und bleibt somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedene Gegenstände wiederverwendet werden und eignet sich auch ideal für den Transport von Kabelbindern. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kabelbinder mit paralleler Einführung | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |