Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART 4 12,7 cm (5") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87045572
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     S4_001
EAN/GTIN:
     9005613161200
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
emporiaSMART.4

Das emporiaSMART.4 ist ein Smartphone wie maßgeschneidert für all jene, die es handlich, kompakt und übersichtlich wollen. Das 5-Zoll-Display ist ausreichend groß, um alles gut lesen und die Tastenfelder gut bedienen zu können. Gleichzeitig liegt dieses Smartphone dank der kompakten Ausmaße auch gut in der Hand. Neueste NFC-Technologie (Near Field Communication) erlaubt kontaktloses Bezahlen im Supermarkt, was in Zeiten der Corona-Pandemie ein wichtiger Beitrag zu mehr persönlicher Sicherheit ist.

Das handliche, schicke Smartphone ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest), hat einen austauschbaren Akku und ist auf der Rückseite mit der bewährten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der rasch Hilfe verständigt werden kann (die Notfall-Taste kann dank zweitem Akkudeckel auch verdeckt werden).

Foto- und Videofreunde werden mit der 13 Megapixel Hauptkamera und der 5 Megapixel-Frontkamera ihre Freude haben.

Betriebssystem ist Android 10, das das Herunterladen aller aktuellen Apps garantiert. Neben länderspezifischen Apps sind folgende Anwendungen ab Werk jedenfalls vorinstalliert: E-Mail, Google Play Store, Google Maps, Wetter, Lupe, QR-Scanner, LED Taschenlampe, Kalender, Wecker mit Schlummerfunktion, Übertragen der Bilder zum PC, Vibrationsalarm etc.

Im Lieferumfang enthalten sind – so wie bei allen emporia-Smartphones – eine umfassende Bedienungsanleitung und ein Trainingsbuch.

Das emporiaSMART.4 ist ab Ende Oktober in Österreich und Deutschland verfügbar & ab Anfang Dezember in der Schweiz.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
480 x 960 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Leistungen
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, SOS
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Breite
66 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
138 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Sprechzeit (3G)
9.2 h
Standby-Zeit (3G)
168 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifikate
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU)
0.47 W/kg
Kopf-SAR (EU)
1.4 W/kg
Körper-SAR (EU)
2.95 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.