Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 844.001 Druckbleistift 0,7 mm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 844.001 Druckbleistift 0,7 mm 1 Stück(e)
Caran d-Ache 844.001 Druckbleistift 0,7 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87056023
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     844.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Der legendäre 849 spielt immer neue Facetten seiner Persönlichkeit aus und präsentiert sich nun als attraktiver und praktischer Minenhalter 844. Der zugleich leichte und doch robuste Stift liegt optimal in der Hand.

AUSFÜHRUNG DES SCHREIBGERÄTS
Minenhalter

SCHAFT
Klassische Farben, appliziert mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung
Sechseckiger Schaft aus Aluminium
Flexibler Clip und Druckmechanismus

MINEN UND NACHFÜLLUNGEN
Minenhalter mit Radiergummi und hinten integriertem Minen-Reservoir (Durchmesser: 0.7 mm), ausziehbar über den Druckmechanismus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schreibfarben
Schwarz
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Hexagonal
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
844.009
ab € 13,41*
Sonstiges
Caran d'Ache
844.070
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.