Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes MK-114 Montage-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes MK-114 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-114 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-114 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-114 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87083851
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     MK-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Paketgewicht
48 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC 60715, EN 50022
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
8 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.