Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes MK-103 Montage-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes MK-103 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-103 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-103 Montage-Kit Schwarz
Brainboxes MK-103 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87083856
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     MK-103
EAN/GTIN:
     837324004472
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC 60715, EN 50022
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
8 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.