Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Brainboxes MK-092 Montage-Kit Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87083860
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     MK-092
EAN/GTIN:
     837324004458
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
183 g
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Brainboxes ES-511, ES-522, ES-551, ES-571, ED-588, ED-527, ED-516, ED-560, ED-549, ED-582, ED-592, ED-538, SW-504, SW-505, SW-515, SW-525
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61 g
Breite
135 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.