Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Rivacase 8905 BLACK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87085746
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8905 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403576267
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 270 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.