Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02089-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Drinnen 208 x 156 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02089-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Drinnen 208 x 156 Pixel Wand
Axis 02089-001 Sicherheitskamera Verdeckt IP-Sicherheitskamera Drinnen 208 x 156 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87086215
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02089-001
EAN/GTIN:
     7331021072435
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die AXIS FA1080-E ist eine flexible und extrem unauffällige Wärmesensoreinheit, die sich auch für den Einsatz im Außenbereich eignet und vielfältige Installationsmöglichkeiten bietet: zur unauffälligen Überwachung hinter Objektflächen, an Wänden oder in Aussparungen. Sie kann als privatsphärensicherer Überwachungssensor eingesetzt werden. Die Sensoreinheit verfügt über zwei spezifisch anwählbare Objektive: ein 2,2-mm-Objektiv für Weitwinkelaufnahmen sowie ein 4-mm-Objektiv für schmalere Sichtwinkel mit größeren Erfassungsabständen. Sie unterstützt die AXIS Camera Application Platform für den Einsatz mit der AXIS FA54 Main Unit und ermöglicht so die Verwendung von Analysefunktionen. Darüber hinaus bietet sie eine zuverlässige Bilderfassungslösung mit geringer Falschalarmrate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Distanzerfassung
309 m
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
2.2 mm
Fokuseinstellung
1.0
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
63 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Formfaktor
Verdeckt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wärmemodul
Ja
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
100 mK
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
53 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
370 g
Video
Maximale Auflösung
208 x 156 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8.3 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,41*
€ 887,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,85*
€ 856,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,12*
€ 827,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,49*
€ 772,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.