Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Arabica EA 81R8 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Arabica EA 81R8 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Krups Arabica EA 81R8 Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87100230
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     8010000646
EAN/GTIN:
     3016661156014
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Der platzsparende Arabica Kaffeevollautomat besticht durch besonders schnelle und einfache Bedienung und sorgt dank langlebiger Brühgruppe aus Metall immer für beste Kaffee-Ergebnisse. Genießen Sie jetzt mit dem kompakten Krups Kaffeevollautomaten Arabica eine besonders schnelle und einfache Kaffee-Zubereitung. Dank komfortablem Drehregler lassen sich Kaffeespezialitäten von 20 ml bis 220 ml im Handumdrehen dosieren. Dank geschlossenem Brühsystem und der einzigartigen Brühgruppe aus Metall erfolgt die Reinigung genauso einfach wie die Kaffeezubereitung: Auf Knopfdruck ohne manuelles Zutun. Ein mühsames manuelles Reinigen der Brühgruppe entfällt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
484 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anzahl der Mahlwerke
15 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
3
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
274 g
Brühkammerspektrum
6 - 9 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
60 - 105 mm
Schnellaufheizung
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.