Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Port Designs HANOI II 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87132276
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     105340
EAN/GTIN:
     3567041053404
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
E 15,6 '' Laptop-Trolley

- Flexibler Trolley mit starrer Struktur für optimalen Schutz vor Erschütterungen
- Gepolstertes Fach für 15,6''-Notebooks, gesichert mit Klettverschluss
- Spezielle, gepolsterte Schutztasche für Tablets bis zu 10,1 Zoll mit Klettverschluss
- Großes Hauptfach für Kleidung und persönliche Gegenstände
- Fronttasche mit integriertem Organizer für Stifte und diverses Zubehör
- Für Flugreisen ausgelegt: IATA-Format
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
2440 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
386 x 25 x 267 mm
Paketgewicht
2550 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.