Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 846BA-R1K23B Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 846BA-R1K23B Rack (4U) Schwarz
Supermicro 846BA-R1K23B Rack (4U) Schwarz
Supermicro 846BA-R1K23B Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87162328
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846BA-R1K23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der 3,5
24
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Prozessor
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Energie
Stromversorgung
1200 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
100 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sicherheit
BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
673 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
34020 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
686 mm
Verpackungstiefe
947 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System, Temperatur
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Hot-Swap-Lüftermodul
Ja
Anzahl der Hot-Swap-Lüftermodule
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,35*
€ 1.730,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,66*
€ 1.682,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,08*
€ 1.637,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,77*
€ 1.576,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.