Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One Plus CL Mini-Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87166567
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-460-MN4010
EAN/GTIN:
     4714379189117
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Mini-Tower
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 Zoll
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,75*
€ 155,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,23*
€ 153,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,53*
€ 149,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,46*
€ 145,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,55*
€ 143,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.