Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Graphix Schwarz, Cyan, Hellgrün, Magenta, Rot, Gelb 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Graphix Schwarz, Cyan, Hellgrün, Magenta, Rot, Gelb 6 Stück(e)
Marabu Graphix Schwarz, Cyan, Hellgrün, Magenta, Rot, Gelb 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87167869
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0148000000102
EAN/GTIN:
     4007751739384
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Set HEAT mit 6 Stiften: 6 x Sketch Marker Graphix (Primärgelb 919, Zinnoberrot 936, Primärmagenta 914, Primärcyan 956, 960 Lichtgrün 960, Lampenschwarz 974)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Cyan, Hellgrün, Magenta, Rot, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
6 Farben
Typ der Spitze
Meißel/feine Spitze
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Geruchsarm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.