Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 003059 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 003059 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 003059 Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87179206
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003059
EAN/GTIN:
     3700992520209
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, computerkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.