Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 1291 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87188434
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 1291
EAN/GTIN:
     5902934838306
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Display
LCD
Abnehmbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Drehregler
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.