| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-87191303 Herst.-Nr.: 77-81649 EAN/GTIN: 840104243473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Glas, das neue Standards setzt Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Trusted Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Trusted Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23.4 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Aluminosilikat | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A42 5G | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |