Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Arzum OKKA Gold Vollautomatisch 0,95 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87220065
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK008-B
EAN/GTIN:
     8693184961292
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
710 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
3800 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
0.95 l
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Brühzeit für 1 Tasse
60 s
Brühzeit für 2 Tassen
80 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen der Tropfschale
350 ml
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Mokka
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.