Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MX-4837 Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MX-4837 Küchenmaschine
Tristar MX-4837 Küchenmaschine
Tristar MX-4837 Küchenmaschine
Tristar MX-4837 Küchenmaschine
Tristar MX-4837 Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87222511
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4837
EAN/GTIN:
     8713016100139
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Sind Sie ein richtiger Heimbäcker und könnten Sie in der Küche Hilfe gebrauchen? Dann ist die Tristar MX-4837-Küchenmaschine wirklich ideal. Diese multifunktionale Küchenmaschine kann dank der drei passenden Knethaken schlagen, kneten und mischen. Die große Rührschüssel aus Edelstahl hat ein Fassungsvermögen von 4 Litern und verfügt über einen Deckel mit Nachfüllöffnung, wodurch diese Küchenmaschine für jeden Backfan einfach ideal ist.

Verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen
Die Tristar-Küchenmaschine hat 6 Geschwindigkeitseinstellungen. Sie können die Geschwindigkeit des Mixers nach Rezept einstellen, so dass die Maschine schnell alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig oder einer gleichmäßigen Masse mischt und knetet. Darüber hinaus wird die Küchenmaschine mit drei verschiedenen Knethaken geliefert. Der mitgelieferte Schneebesen ist ideal um Sahne zu schlagen. Zur Herstellung von Brotteig verwenden Sie den Knethaken, und der Mixer eignet sich perfekt für Kuchenteig. Außerdem verfügt er über eine Impulsfunktion, mit der sich Eis leicht zerkleinern lässt.

Langlebig dank hochwertiger Materialien
Die Tristar-Küchenmaschine ist so gebaut, dass Sie lange Zeit Freude an ihr haben werden. Das hochwertige Kunststoffgehäuse ist leicht zu reinigen. Zusätzlich wurden Metallzahnräder verwendet und sie hat 1000 Watt, damit der Mixer kraftvoll mischen kann. Mit dem Drehknopf auf der Vorderseite wählen Sie einfach eine der sechs Geschwindigkeiten aus.

Sichere Anwendung
Benutzen Sie den transparenten Deckel mit Einfüllöffnung, um einige zusätzliche Zutaten hinzuzugeben, ohne dass alles aus der Schüssel spritzt. Der Mixerkopf hat einen Sicherheitsschalter, so dass der Schneebesen nicht bei laufendem Betrieb aus der Schüssel genommen werden kann. Außerdem steht der Mixer dank der rutschfesten Füße stabil.

Der Lieferumfang:
Tristar Kitchen Machine, Schneebesen, Mixer, Knethaken, transparenter Deckel, Handbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Merkmale
Schüsselkapazität
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Knetfunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Planetenrotation
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheitssperre
Ja
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
4600 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3250 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.