Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Epson EH-LS300W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87254085
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA07040
EAN/GTIN:
     8715946688749
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entertainment wie im Kino
Mit diesem stylischen und preiswerten Projektor mit Full HD Auflösung und einer Diagonale von bis zu 120 Zoll (3,05 m) tauchen Sie vollständig in die abgespielten Inhalte und Spiele ein.
Intelligente Unterhaltung zu Hause
Android TV bietet Tausende Filme, Serien und Spiele von Google Play, YouTube und Ihren Lieblings-Apps¹. Genießen Sie ein dynamisches Klangerlebnis und 3D-Surround-Sound mit YAMAHA-Klangqualität – mit oder ohne visuelle Darstellung, indem Sie einfach das Bild abschalten, oder stellen Sie eine Verbindung über Bluetooth her, um das Gerät als eigenständigen Lautsprecher zu nutzen.
Langlebige Lösung
Sie wünschen sich eine langfristige, einfache und preiswerte Lösung als Ersatz für Ihren Fernseher? Dieses Modell nutzt eine langlebige Lampe als Lichtquelle, mit der Sie bis zu 10 Jahre lang Unterhaltung genießen können².
Überlegene Bildqualität
Dank einer hohen Helligkeit von 3.600 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 2.500.000:1 liefert dieser Projektor lebensechte Inhalte mit deutlich definierten Schatten. Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt dafür, dass diese Projektoren bis zu dreimal hellere Farben erzeugen als vergleichbare 1-Chip-DLP-Projektoren³.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, TV cabinet
Objektiv
Feste Brennweite
3.7 mm
Projektionsverhältnis
0.26 - 0.35:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
61 - 120 "
Abstand der Projektionswand (breit)
0.4 - 0.4 m
Matrix Größe
0.61 "
Wärmeableitung
945 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7200 g
Breite
467 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
149 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
9770 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
23 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
278 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
179 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino, lebendig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.630,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,28*
€ 2.076,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,59*
€ 2.071,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,39*
€ 2.012,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,95*
€ 1.974,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,05*
€ 1.939,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H002AD0
ab € 690,99*
Zubehör
Epson
V12H002AG0
ab € 934,72*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.