Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
OEHLBACH Powersocket 505 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87272548
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17010
EAN/GTIN:
     4003635170106
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120 V
USB-Anschlussspannung
5 V
Strom USB-Anschluss
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
850 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.