Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2769 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87281442
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     2769
EAN/GTIN:
     0011120251555
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Filter
5 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Grau
Filterpatronenersatz
Ja
Geeignet für
Carpet and area rugs, Multi surface, Tiles, Wooden Floors, Hard Floors
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Bissell
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.