Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse blau
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse blau
Artikel-Nr.:
     314-294278
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86764
EAN/GTIN:
     4043619867646
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
halterung patchpanel
Diese Keystone Halterung von Delock kann in Gehäuse oder Schaltschränke eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
9.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,16*
€ 3,34*
6 Tage
33
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,18*
€ 3,37*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 11,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,60*
€ 19,15*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.