Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8419 Herst.-Nr.: 86761 EAN/GTIN: 4043619867615 |
| |
|
| | |
| Diese Keystone Halterung von Delock kann in Gehäuse oder Schaltschränke eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Ursprungsland | Taiwan | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | | Tiefe | 25.6 mm | | Höhe | 9.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,22* | € 3,40* | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,24* | € 11,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,25* | € 20,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,92* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|