Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DIR355BT Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Hama DIR355BT Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87314520
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054237
EAN/GTIN:
     4007249542373
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio
Kochen mit Musikuntermalung? Meistens ist das Radio auf der Arbeitsplatte im Weg. Außer Sie nutzen die cleveren Einbauvarianten unseres Internetradios: Unterbaumontage oder ans Regalbrett klemmen. So können Sie locker zu den Sounds aus aller Welt schnippeln, rühren und kneten.

Für Musik aus aller Welt: Digitalradio "DIR355BT"
Musikgenuss rund um den Globus oder regional und rauschfrei: Mit dem Digitalradio "DIR355BT" hören Sie, was Sie wollen und wann Sie wollen. Denn wer Musik genießt, ist in der Welt zu Hause!

Gute Klangqualität für jeden Moment
Ob als Hintergrundgeräusch oder ganz laut zum Abtanzen, als Nachrichtenmedium oder Sportarena – das Radio ist in unserem Leben immer präsent. Schlechter Empfang und eingeschränkte Sendervielfalt sind heutzutage mit Digitalradios kein Thema mehr. Mit Internetradio und DAB-Radio holen Sie sich die Welt einfach nach Hause in die eigenen vier Wände – das ist wie ein kleiner Urlaub. 1.000 Radiosender stellt Ihnen das Digitalradio „DIR355BT“ zur Verfügung – zum Lauschen, Träumen, Informieren. Dabei ist die Bedienung gänzlich unkompliziert. Ob in Ihrer Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer – Sie geben den Ton an, das DIR355BT spielt nach Ihren Wünschen.

Bohrfreie Montage, ideal als Küchenradio
Es brodelt, es brutzelt, Sie schnippeln – das kompakte Digitalradio ist in der Küche bestens aufgehoben: was das Salz in der Suppe, ist das Radio in der Küche. Küchenschränke und Regale müssen Sie nicht beschädigen, denn die Montage als Unterbauradio erfolgt komplett bohrfrei: Montageplatte mit flexibler Klemmhalterung oben am Gerät anbringen und einfach am Küchenregal festklemmen. So steht das Internetradio nicht im Weg herum und nimmt keinen Platz auf der Küchenarbeitsplatte in Anspruch.

Kein Fan von Musikuntermalung beim Kochen? Funktioniert ebenso gut in der Werkstatt – oder Sie platzieren das Radio einfach genau da, wo Sie wollen – und wo Sie Musik genießen und Nachrichten, Podcasts und Co hören wollen.

FM, DAB, DAB+ und Internetradio
Bei DAB+ wird das Radiosignal digital über Antenne übertragen. Damit steht Ihnen nicht nur eine große Sendervielfalt zur Verfügung, sondern Sie genießen die Übertragung in bester, störungsfreier Qualität – mit DAB+ gehört Rauschen im Radio der Vergangenheit an.

Internet: weltweiter Empfang
Samba aus Brasilien, HipHop aus den USA oder Teemusik aus China – mit dem Internetradio steht Ihnen die Welt der Musik offen: Sie haben Zugriff auf rund 20.000 Radiosender und über 10.000 Podcasts weltweit.

Es gibt kaum einen Radiosender, der nicht im Netz vertreten ist und per Web-Stream abgerufen werden kann. Damit haben Sie die Qual der Wahl – was hören Sie als nächstes?

Streaming-Apps: Die Welt ist nicht genug
Sie wollen noch mehr Sound, Hörbücher und Playlists? Dann erweitern Sie die Vielfalt von Internet- und DAB-Radio mit dem musikalischen Angebot von Spotify. Über die Bluetooth-Verbindung greifen Sie auf Ihre Lieblingsalben und Playlists von Smartphone, Tablet und Laptop zu.

Musikalische Vielfalt leicht zu bedienen
Der Kuchen backt im Ofen, Sie liegen gemütlich auf dem Sofa, das Radio dudelt vor sich hin – aber viel zu leise? Über die UNDOK-App können die Geräte bequem ferngesteuert werden. So können Sie getrost auf dem Sofa liegen bleiben und trotzdem das ganze Haus per Smartphone mit Musik beschallen. Die App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store für Smartphones und Tablets erhältlich.

Auch die Bedienung direkt am Digitalradio gelingt spielend leicht. Mit nur einem Drehregler steuern Sie durch das Menü des Digitalradios. Tausend verschiedene Knöpfe gibt es bei diesem Radio nicht. So funktioniert Bedienkomfort! Ihre absoluten Lieblingssender können Sie auf den sieben Direktwahltasten speichern, so kommen Sie mit einem Knopfdruck sofort zum gewünschten Sender.

Ganz klassisch Radio hören
Es muss nicht auf Biegen und Brechen immer etwas Neues sein. Auch Ihre vertrauten UKW-Radiostationen, die Sie schon immer gehört haben, können Sie wie gewohnt im UKW-Modus anhören.

Wunschsender gefunden? Wie wäre es mit einer Abkürzung für die Zukunft? Für einen schnellen Abruf stehen 30 Favoritenspeicherplätze für FM-Radio bereit.

Sleep-Timer und Weckfunktion
Mit der Sleep-Funktion können Sie sich von selbst gewählter Musik in den Schlaf begleiten lassen. Nach der vorab eingestellten Zeit schaltet sich das Radio selbst aus. Auch morgens beim Aufstehen begleitet Sie das Internetradio in den Tag und Sie können sich wahlweise von Radiomusik oder vom Summer wecken lassen. Dabei können Sie zwei Weckzeiten speichern: z. B. eine für Ihre Arbeitstage und eine fürs Wochenende.
Weitere Informationen:
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
1523 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.