Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
ProfiCare PC-BHT 3074 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87324373
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330740
EAN/GTIN:
     4006160307405
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Rechteck
Präzisionstrimmer
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gummigriffe
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Kamm-Typ
Fixed
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,9075*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,8575*
€ 17,68043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2375*
€ 16,94263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7575*
€ 16,37143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3875*
€ 15,93113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9075*
€ 12,97993
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.