Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS2511-010 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS2511-010 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
PureLink IS2511-010 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87327901
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS2511-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Premium USB 3.1 (Gen 2) USB-C Kabel, schwarz, 1,0m Einfache Verbindung zwischen USB-C Geräten inkl. USB Power Delivery Das Premium USB-C (Stecker) zu USB-C (Stecker) Kabel verbindet zwei Geräte mit USB-C Anschluss nach USB 3.1 (Gen 2) Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10Gbps. Die Kabel können auch als Ladekabel für USB-C Geräte eingesetzt werden und unterstützen USB Power Delivery mit max. 5A / 20V / 100W. Das Kabel ist mit vernickelten Steckern versehen und verfügt über hochreine Kupferleiter mit dreifacher Schirmung. Verfügbar in Längen zwischen 0,50m - 1,50m. PureLink iSerie - Kabel und Adapter für Apple Geräte und mehr Die hochwertigen Kabel und Adapter der iSerie wurden von PureLink speziell zur Verwendung mit Apple Geräten entwickelt. Die iSerie bietet ein Vollsortiment von Kabeln und Adpatern für alle gägigen A/V-Signalarten sowie reine USB-C Kabel zum Aufladen von Geräten bzw. zur Datenübertragung. Ein Anschluss - Alle gängigen A/V-Signalarten Die Produkte der iSeries bieten verschiedene Möglichkeiten der Signalübertragung von Mini DisplayPort / Thunderbolt bzw. USB-C zu HDMI, DVI, DisplayPort und/oder VGA. Reine USB Kabel zur Daten- und Stromübertragung stehen ebenfalls zur Verfügung. Direkte Verbindung - Produkte für Mini-DP oder Thunderbolt und USB-C Die Mini-DP Kabel und Adapter bieten einen via Thunderbolt kompatiblen Mini DisplayPort Stecker, der das Signal auf der Ausgabeseite entweder zu HDMI-A, DisplayPort, Single-Link DVI (24+1) oder VGA konvertiert. Kabel aus dem USB-C Sortiment adaptieren USB-C Quellsignale zu HDMI-A, DisplayPort, Mini DisplayPort, Single-Link DVI (24+1) oder VGA. Premiumqualität - Hochwertige Materialien und leichtes Design Die Adapter der iSerie sind mit ca. 0,15m langen Portsaver Kabeln aus hochreinem OFC Kupfer ausgerüstet und mit ihrer dreifachen Schirmung für anspruchsvolle und ausfallkritische Anwendungen ausgelegt. Daher sind die meisten Kabel- und Adaptertypen mit 24kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/32/34/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Zertifizierung
RoHS, REACH
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.