Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Galen 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Galen 60
SLV Galen 60
SLV Galen 60
SLV Galen 60
SLV Galen 60
SLV Galen 60
SLV Galen 60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87339616
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
1700 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
87.22 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231960
ab € 11,59*
Zubehör
SLV
231961
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.