Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Olympia Active Outdoor 6,1 cm (2.4") 112 g Schwarz, Orange Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87340069
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2283
EAN/GTIN:
     4030152022830
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Active Outdoor Mobiltelefon

Robustes Outdoor Mobiletelefon
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Breite
57 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
133 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Typ
Einsteigertelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Sprechzeit (2G)
8 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, cellphone olympia, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.