Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87422925
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIA005VFWH
EAN/GTIN:
     745883822690
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
belkin induktive ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
7.5 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.