Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Croco A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Croco A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Blau, Weiß
HAN Croco A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Blau, Weiß
HAN Croco A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Blau, Weiß
HAN Croco A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87470913
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-643
EAN/GTIN:
     4012473998032
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
67 mm
Tiefe
191 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A8
Maximale Kapazität
500 Blätter
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,77*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,47*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,85*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,64*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.