Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2801BLM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87492095
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CKFF2801BLM
EAN/GTIN:
     8017709296766
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1970 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
16 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709296766
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
520 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
PTFE
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Bodendicke
4.5 mm
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
564 mm
Verpackungstiefe
359 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
2600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.