Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Tefal QB1501 Masterchef Essential QB1501
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87518309
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     QB150138
EAN/GTIN:
     3016661159374
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
severin küchenmaschine
Tefal Masterchef Essential Küchenmaschine
Mit einer besonders homogenen Verarbeitung und einem perfekten Fassungsvermögen für jeden Anlass ist die Tefal Masterchef Essential Küchenmaschine das ideale Gerät für all Ihre Mix- und Backbedürfnisse. Die 4,8 l-Rührschüssel aus Edelstahl bietet genug Fassungsvermögen für fünf Pizzaböden*. Das planetarische Rührsystem erreicht jede Stelle innerhalb der Rührschüssel dank einer cleveren Rotation, die für glatte und gleichmäßige Ergebnisse sorgt. Entdecken Sie eine praktische und leistungsstarke Küchenmaschine für vielfältige Teigzubereitungen. Der robuste 800-W-Motor bietet beste Leistung für alle Ihre Lieblingsrezepte mit 6 Geschwindigkeiten und einer Plusfunktion für einfaches Mixen jeden Tag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4.8 l
Produktfarbe
Weiß
Pulsfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Knetfunktion
Ja
Anzahl der Funktionen
3
Steuerung
Drehregler
Gewichtskapazität für Kuchenteig
1.8 kg
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
354 mm
Paketgewicht
6020 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
4380 g
Energie
Leistung
800 W
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.