Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Indoor
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87558253
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     941.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Mehr Platz für Kreativität und Effizienz auf dem Schreibtisch dank DESK RAIL. Mehr Platz für Kreativität und Effizienz auf dem Schreibtisch dank DESK RAIL: Das clevere System erlaubt es, Strom-, Medien- und Datenanschlüsse direkt an Relingsystemen der dritten Ebene zu befestigen. Das gewährt ein Plus an Raum auf der Tischplatte und gleichzeitig einen schnellen, komfortablen Zugang zu verschiedensten Anschlüssen. Für ein Maximum an Flexibilität sorgen auch hier die bewährten BACHMANN 90° Custom Module: Die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen können nach Belieben in DESK RAIL integriert und das System somit stets auf Stand der Technik gehalten werden. Die Befestigung von DESK RAIL gelingt einfach und sicher durch Anschrauben an der Frontseite, während die Strom- und Datenzuleitungen von unten erfolgt. Dank einer Universalaufnahme ist DESK RAIL hierbei kompatibel mit nahezu allen Standard-Relingsystemen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
52 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ E
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.