Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Chrom
Bachmann TWIST Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87558308
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
TWIST ist perfekt für Ihr Wohn- und Arbeitsumfeld. Jetzt neu: mit USB-Doppelcharger und auf Anfrage in über 200 RAL-Farben erhältlich!

TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie Büro, Lounge oder Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Durch die verschiedenen Oberflächen und Farben fügt sich TWIST sowohl in moderne als auch organischlebendige Form- und Farbkonzepte ein. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.

TWIST ist auch mit USB-Doppelcharger und in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
115 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.