| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-87558353 Herst.-Nr.: 902.956 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das DeskSharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste. Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden. JETZT NEU: DESK 2 ist in über 200 RAL-Farben auf Anfrage erhältlich! Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 2 AC-Ausgänge | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | AC-Steckertypen | Typ L | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |