Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Smart Grinder 165 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Smart Grinder 165 W Schwarz
Sage the Smart Grinder 165 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87628588
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SCG820BTR4EEU1
EAN/GTIN:
     9312432032285
Intelligentes Mahlen mit der Dosing iQ™ Technologie
Mit insgesamt 60 Einstellungen maximiert dieses programmierbare Mahlwerk das Potential jedes Kaffeegetränks. Wählen Sie zwischen 'Cups' für die Cafetière oder 'Shots' für Espresso abhängig von dem Getränk, das Sie brühen möchten. Mahlen Sie direkt in den Portafilter oder einen luftdichten Behälter.

INDIVIDUELLES MAHLEN
Der Smart Grinder Pro mahlt direkt in den Siebträger, einen luftdichten Behälter, Korbfilter oder Papierfilter. Sie haben die Wahl.

LCD-DISPLAY
Ein beleuchtetes LCD-Display zeigt die Mahl-Einstellungen an, die Dauer und die Anzahl der Shots, die Sie ausgewählt haben.

VORPROGRAMMIERTE EINSTELLUNGEN
Intelligente Einstellungen helfen Ihrem Mahlwerk die perfekten Ergebnisse zu erzielen – unabhängig davon wie fein order grob die Bohnen gemahlen werden müssen.

60 MAHLGRAD-EINSTELLUNGEN
Zahlreiche Einstellungen aus denen Sie wählen können – ob Espresso oder French Press, Sie haben die Wahl.

DOSING IQ™ PERFEKTE MENGE
Die präzise digitale Zeitanzeige ermöglicht es, die Mahlstärke anzupassen, sowie die Dauer des Vorgangs auf bis zu 0,2 Sekunden-Abschnitte zu programmieren. Dadurch erhalten Sie immer die absolute Kontrolle und eine perfekte Dosierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
389 mm
Energie
Leistung
165 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
450 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
60
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.