Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Gigabyte GB-BRR5H-4500 PC/Workstation Barebone UCFF Schwarz 4500U 2,3 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87632488
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BRR5H-4500
EAN/GTIN:
     4719331600655
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
gigabyte barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Audio-Chip
Realtek ALC255
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX200
LAN-Controller
Realtek RTL8125
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorgeneration
3rd Generation AMD Ryzen 5
Prozessor
4500U
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Pufferspeicher L3
11 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.5 mm
Tiefe
119.5 mm
Höhe
46.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.