Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1356 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1356 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1356 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87634108
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1356
EAN/GTIN:
     0041898992930
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
132.1 mm
Tiefe
158.8 mm
Höhe
94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.