| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-87635779 Herst.-Nr.: 17820600 EAN/GTIN: 8712079451172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set enthält 12 x 20 ml Tuben in verschiedenen Schwarz-, Weiß- und Grautönen und sogar einigen Grau-Metallic-Farben. Ideal für Ihre eigenen, monochromen Kunstwerke. Diese Farbe von mittlerer Viskosität wird aus hochwertigen Pigmenten und 100 %iger Acrylemulsion hergestellt. Sie ist kräftig genug, um schöne Pinselstriche und Texturen zu erreichen, kann aber auch große Flächen gleichmäßig bedecken. Gemeinsam halten wir unseren Planeten sauber Bei allen Amsterdam-Sets werden die Schalen lokal produziert und sind aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Auch die Kartonverpackung besteht teilweise aus recycelter Pappe. Diese Verpackungen können zu 100 % recycelt werden. Helfen Sie uns dabei, unseren Planeten sauber zu halten und entsorgen Sie diese Verpackungen in den richtigen Abfallbehältern. Auf diese Weise sorgen Sie dafu¨r, dass sie vollständig recycelt werden. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der motorischen Fähigkeiten | Gewicht und Abmessungen | Tubenvolumen | 20 ml | Merkmale | Typ | Acrylfarbe | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Grau | ![](/p.gif) | Substanz | Flüssigkeit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 12 Farben | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Niederlande |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |